3M™ Mesh slibestrimler Blå på rulle, 36472, 115 mm x 10 m, korn 150, 10 ruller/pakke

Art.-nr.: 7100251025
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100251025
EAN/GTIN 04054596903395
Producentnummer 7100251025
L-nummer L51710 1154

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: blå
Samlet længde: 10 m
Samlet bredde: 115 mm

Beskrivelse:

3M™ Blue Net arkruller er fremstillet med en konstrueret blanding af keramisk-mineralske slibemidler, der giver en hurtig skærehastighed og lang levetid. De giver også en fremragende støvfjernelse, når de anvendes sammen med et støvudsugningssystem.

Egenskab:

Slibskiver, der giver fremragende ydeevne til en konkurrencedygtig pris
Fremstillet af en blanding af keramik og mineraler, der giver fremragende fjernelse og holdbarhed.
Afbalanceret til fremragende slibeevne for fjernelse af materiale, holdbarhed og støvopsamling
Fremragende støvudsugning til nye eller eksisterende udsugningssystemer - en opgradering af ydeevne og holdbarhed til centrale udsugningssystemer, bærbare udsugningsenheder og slibemaskiner med selvudsugning.
3M™ Hookit™-beslag gør skift af skive hurtigt og nemt, og centerhullet gør det nemt at genbruge sandpapiret indtil dets levetid er udløbet
Rullerne er perforerede for at sikre, at den ønskede delestørrelse nemt kan rives af. De giver dig mulighed for at vælge den længde, du har brug for til dit projekt.
Fås i kornstørrelser fra 80 til 320 i 2 bredder - 70 mm (2,75 tommer) og 115 mm (4,5 tommer).
Kombineret med et 3M anbefalet slibe- og støvudsugningssystem skaber det det ideelle støvudsugningssystem til dit værksted.