3M™ Mesh Abrasive Strip Blue na zvitku, 36472, 115 mm x 10 m, zrnatost 150, 10 zvitkov/paket

Št. art.: 7100251025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100251025
EAN/GTIN 04054596903395
Številka proizvajalca 7100251025
L-število L51710 1154

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: modra
Skupna dolžina: 10 m
Skupna širina: 115 mm

Opis:

3M™ Blue Net Sheet Rolls so izdelani z inženirsko zasnovano keramično-mineralno mešanico abrazivov, ki zagotavljajo hitro rezanje in dolgo življenjsko dobo listov. Ob uporabi s sistemom za odsesavanje prahu zagotavljajo tudi odlično odstranjevanje prahu.

Lastnosti:

Abrazivni krožniki, ki ponujajo odlično zmogljivost po konkurenčni ceni
Narejen je iz keramično-mineralne mešanice, ki zagotavlja odlično hitrost odstranjevanja in vzdržljivost.
Uravnoteženo za odlično zmogljivost brušenja za odstranjevanje materiala, vzdržljivost in odsesavanje prahu.
Odlično odsesavanje prahu za nove ali obstoječe odsesovalne sisteme - nadgradnja zmogljivosti in vzdržljivosti za centralne odsesovalne sisteme, prenosne odsesovalne enote in brusilnike s samostojnim odsesavanjem.
3M™ Hookit™ nastavek omogoča hitro in enostavno menjavo diska, sredinska luknja pa omogoča enostavno ponovno uporabo brusnega papirja do konca njegove življenjske dobe.
Zvitki imajo perforacije, ki zagotavljajo priročno odtrganje zahtevane velikosti dela. Z njimi lahko izberete dolžino traku, ki jo potrebujete za svoj projekt.
Na voljo so zrnavosti od 80 do 320 v dveh širinah - 70 mm (2,75 palca) in 115 mm (4,5 palca).
V kombinaciji s priporočenim sistemom za brušenje in odsesavanje prahu 3M ustvarja idealen sistem za odsesavanje prahu za vašo delavnico.