3M™ Blue Netstroken op rol , 115 mm x 10 m, grofte 150, 36472

Artikelnummer: 7100251025
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100251025
EAN/GTIN 04054596903395
Nummer fabrikant 7100251025
L-nummer L51710 1154

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Blauw
Totale lengte: 10 m
Totale breedte: 115 mm

Omschrijving:

3M™ Blue Netstroken op rol zijn opgebouwd uit schuurkorrels van een speciaal samengesteld keramisch-mineraalmengsel die zorgen voor een hoge snijsnelheid en een lange gebruiksduur. Ze bieden ook een uitstekende stofverwijdering bij gebruik met een stofafzuigsysteem.

Kenmerk:

Schuurschijven die uitstekende prestaties leveren tegen een concurrerende prijs
Gemaakt van een keramisch-mineraal mengsel dat een uitstekende verwijderingssnelheid en duurzaamheid biedt
Uitgebalanceerd voor uitstekende schurende prestaties voor materiaalverwijdering, duurzaamheid en stofafzuiging
Uitstekende stofafzuiging voor nieuwe of bestaande afzuigsystemen - een prestatie- en duurzaamheidsupgrade voor centrale afzuigsystemen, draagbare afzuigunits en schuurmachines met zelfafzuiging.
Dankzij het 3M™ Hookit™-hulpstuk kan de schuurschijf snel en gemakkelijk worden verwisseld en dankzij het gat in het midden kan het schuurpapier gemakkelijk worden hergebruikt tot het einde van de gebruiksduur
De rollen bevatten perforaties om de vereiste stukgrootte gemakkelijk te kunnen afscheuren. Zij laten u toe de strooklengte te kiezen die u voor uw project nodig hebt.
Verkrijgbaar in korrelgroottes van 80 tot 320 in 2 breedtes - 70 mm (2,75 in) en 115 mm (4,5 in).
In combinatie met een door 3M aanbevolen schuur- en stofafzuigsysteem ontstaat het ideale stofafzuigsysteem voor uw werkplaats.