3M™ Blue Net Foglio abrasivo con supporto in rete, in rotolo, 115 mm x 10 m, grana 150, 36472

Codice art.: 7100251025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100251025
EAN / GTIN 04054596903395
Codice del produttore 7100251025
Numero-L L51710 1154

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Blu
Lunghezza complessiva: 10 m
Ampiezza complessiva: 115 mm

Descrizione:

I rotoli di fogli in rete blu 3M™ sono realizzati con una miscela di abrasivi ceramici e minerali che offrono una elevata velocità di taglio e una lunga durata del foglio. Riducono al minimo le polveri se utilizzati in abbinamento a un sistema di aspirazione.

Proprietà:

Dischi abrasivi che offrono prestazioni eccellenti ad un prezzo competitivo
Realizzato con una miscela di ceramica e minerali che garantisce un'eccellente capacità di rimozione e durata.
Bilanciato per garantire eccellenti prestazioni abrasive per l'asportazione di materiale, la durata e l'aspirazione della polvere
Eccellente aspirazione della polvere per i sistemi di aspirazione nuovi o esistenti: un upgrade in termini di prestazioni e durata per i sistemi di aspirazione centralizzati, le unità di aspirazione portatili e le levigatrici con auto-estrazione.
L'attacco 3M™ Hookit™ rende il cambio del disco facile e veloce, mentre il foro centrale consente di riutilizzare facilmente la carta abrasiva fino alla fine della sua vita utile.
I rotoli contengono perforazioni per garantire un facile strappo delle dimensioni del pezzo richiesto. Permettono di scegliere la lunghezza del nastro necessaria per il progetto.
Disponibile in grane da 80 a 320 in 2 larghezze: 70 mm (2,75″) e 115 mm (4,5″).
Abbinato a un sistema di levigatura e aspirazione delle polveri raccomandato da 3M, crea il sistema di aspirazione delle polveri ideale per la vostra officina.