3M™ Solus™ 2000 sikkerhedsbriller, blå/grå bøjler, antidug/antiridse-belægning, klare linser med integreret +1,5 læseafstand, S2015AF-BLU

Art.-nr.: 7100218306
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Beskyttelsesbrille

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100218306
EAN/GTIN 58887862355250
Producentnummer 7100218306
L-nummer L01110 698

Betegnelse

Udførelse:

Justerbar ratchetstrop
Læsebriller med anti-dug/anti-ridsebelægning i forskellige styrker: +1,5, +2,0 eller +2,5.
Polycarbonatlinser absorberer 99,9 % af UVA- og UVB-stråling
Opfylder kravene i EN166-2001 til slagfaste sikkerhedsbriller

Beskrivelse:

3M™ Solus™ Safety Reader Glasses 2000 Series er vores stilfulde sikkerhedsbriller, som har templararme med justerbar ratchet for en tilpasset pasform og forskellige læsemuligheder.

Egenskab:

Stilfuld 3M™ Solus™ sikkerhedsbrille med slankt design, forstørrelsesområde og justerbare ratchetbøjler til at tilpasse linsen til ansigtsform og goggleposition
Fås med forskellige dioptrier: +1,5 eller +2,0 eller +2,5
Halvfast næsebro og bløde tindespidser for bedre komfort og pasform
Slidstærk anti-tåge- og antiridse-belægning.

Bemærk:

Montage, bilindustrien, luft- og rumfart, byggeri, nedrivning, vedligeholdelse af anlæg, fremstilling af fødevarer og drikkevarer, skovbrug, retshåndhævelse, ingeniørarbejde, metalfremstilling, minedrift, olie og gas, kemisk og farmaceutisk industri, vejbygning