Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 2000, branches bleu/gris, antibuée/antirayure, optique transparente Lecture +1.5, S2015AF-BLU, 20/boîte

Réf.: 7100218306
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100218306
EAN / GTIN 58887862355250
Réf. fabricant 7100218306
Article hors catalogue L01110 698

Description

Exécution:

Etriers à cliquet réglables
Des lunettes de lecture avec des revêtements anti-buée/anti-rayures en différentes puissances : +1,5, +2,0 ou +2,5.
Les écrans en polycarbonate absorbent 99,9 % des rayons UVA et UVB
Conforme aux exigences de la norme EN166-2001 pour les lunettes de protection résistantes aux impacts

Description:

Les lunettes de sécurité et de lecture 3M™ Solus™ série 2000 sont nos lunettes de sécurité élégantes, dotées de branches avec un cliquet réglable pour un ajustement personnalisé, et différentes options de lecture.

Caractéristique(s):

Gamme de lunettes de sécurité et de lecture 3M™ Solus™ élégantes et discrètes avec branches à cliquet réglables, pour ajuster la lentille aux traits du visage et à la position des lunettes
Disponible dans une gamme de dioptries : +1.5, +2.0 ou +2.5
Pont nasal et extrémité des branches semi-souples pour un meilleur ajustement et un plus grand confort
Performance de revêtement antibuée et antirayure résistant

Remarque(s):

abattoir, agriculture, montage, automobile, aviation, nettoyage, construction, démolition, forage, entretien de site, fabrication d’aliments et de boissons, sylviculture, secteur manufacturier, laboratoires, forces de l’ordre, machinerie, usinage, maçonnerie, fabrication de métal, exploitation minière, pétrole et gaz, peinture, produits pharmaceutiques, échantillonnage/moulage, métaux primaires, contrôle de la qualité, assainissement, construction de routes, sciage, transport, protection UV, opérations d’entrepôt