Ochranné brýle 3M™ Solus™ 2000, modré/šedé zorníky, povrchová úprava proti zamlžení/poškrábání, čirá skla s integrovaným rozsahem +1,5, S2015AF-BLU

Č. pol.: 7100218306
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100218306
EAN/GTIN 58887862355250
Číslo výrobcu 7100218306
Číslo L L01110 698

Popis

Prevedenie:

Nastavitelné ráčnové tyče
Čtecí brýle s protimlhovým/poškrábání v různých tloušťkách: +1.5, +2.0 nebo +2.5.
Polykarbonátové čočky absorbují 99.9 % UVA a UVB záření
Splňuje požadavky normy EN166-2001 pro ochranné brýle odolné proti nárazu

Popis:

Ochranné brýle 3M™ Solus™ řady 2000 s rozsahem zvětšení jsou stylové ochrannéUzavřené brýle nastavitelnými ráčnovými zorníky pro přizpůsobení. Je k dispozici s různými rozsahy zvětšení.

Charakteristika:

Elegantní brýle 3M™ Solus™ s tenkým designem, rozsahem zvětšení a nastavitelnými západkami chrámy pro přizpůsobení objektivu tvaru obličeje a poloze brýlí
K dispozici s různými dioptrie: +1,5 nebo +2.0 nebo +2,5
Polotuhé nosní můstky a měkké špičky v chrámu pro větší pohodlí a lepší přizpůsobení
Odolná proti zamlžení a poškrábání

Poznámka:

Montáž, automobilový průmysl, letectví, stavebnictví, demolice, Údržba zařízení, výroba potravin a nápojů, lesnictví, prosazování práva, strojírenství, Zpracování kovů, těžba, ropa a plyn, chemikálie a léčiva, silniční stavby