Ochelari de protecție 3M™ Solus™ 2000, cu tâmple albastre/gri, cu strat de acoperire anti-ceață/antizgârieturi, lentile transparente cu interval de citire integrat +1,5, S2015AF-BLU

Cod articol: 7100218306
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100218306
EAN / GTIN 58887862355250
Număr producător 7100218306
L-Număr L01110 698

Descriere

Execuţie:

Curea reglabilă cu clichet
Ochelari de lectură cu straturi anticearcăn/antizgârieturi în diferite concentrații: +1,5, +2,0 sau +2,5.
Lentilele din policarbonat absorb 99,9% din radiațiile UVA și UVB
Îndeplinește cerințele EN166-2001 pentru ochelari de protecție rezistenți la impact

Descriere:

Ochelarii de siguranță cu cititor 3M™ Solus™ seria 2000 sunt ochelarii noștri de siguranță eleganți, care dispun de brațe de tâmplă cu clichet reglabil pentru o potrivire personalizată și diferite opțiuni de cititor.

Caracteristică:

Ochelari de protecție eleganți 3M™ Solus™ cu design subțire, gamă de mărire și temple reglabile cu clichet pentru a adapta lentilele la forma feței și la poziția ochelarilor de protecție.
Disponibil cu dioptrii diferite: +1.5 sau +2.0 sau +2.5
Punte de nas semi-firmă și vârfuri moi ale tâmplelor pentru un confort și o potrivire îmbunătățite
Acoperire durabilă anti-ceață și anti-zgârieturi.

Notă:

Asamblare, industria auto, industria aerospațială, construcții, demolări, întreținerea instalațiilor, fabricarea alimentelor și băuturilor, silvicultură, aplicarea legii, inginerie, fabricarea metalelor, minerit, petrol și gaze, industria chimică și farmaceutică, construcții de drumuri.