3M™ SecureFit™ 3700 overbriller, sorte bøjler, antirejsende belægning, grå svejselinse med beskyttelsesniveau IR 3.0, F3730AS-BLK

Art.-nr.: 7100218078
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Beskyttelsesbrille

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100218078
EAN/GTIN 58887862345497
Producentnummer 7100218078
L-nummer L01110 540

Betegnelse

Udførelse:

Justerbar ratchetstrop
Temple Pressure Diffusion Technology (PDT) giver en sikker og behagelig pasform ved at fordele trykket mere jævnt omkring ørerne.
Anvendes primært sammen med andre personlige værnemidler til skæring, lodning, lodning, metalfremstilling, højovn og anvendelse med åben ild* * * Der kan være behov for yderligere personligt beskyttelsesudstyr.
Grå IR-visirer giver bedre farvegenkendelse end grøntonede IR-visirer.
Polycarbonatlinser absorberer 99,9 % af UVA- og UVB-stråling

Beskrivelse:

Beskyt dig selv og dine briller på recept. 3M™ SecureFit™ 3700-serien giver dig den beskyttelse, du har brug for, og den komfort, du ønsker. De solide skraldebøjler kan justeres i vinklen for at give en behagelig og sikker pasform. Modeller med integreret pandeværn sidder behageligt på panden og giver ekstra beskyttelse mod partikler. Og det bedste af det hele er, at den patenterede, verdenserfarne 3M™ teknologi til trykfordeling i tindingerne sikrer nem og behagelig brug hele dagen. Sikker pasform, selv ved rykbevægelser og arbejde over hovedet.

Egenskab:

Over The Glass (OTG) 3M™ SecureFit™-serien er designet til at give komfort hele dagen for arbejdstagere, der er afhængige af receptpligtige linser
Innovativ 3M™ SecureFit™ teknologi til trykfordeling i tindingerne med slidsede ribber giver en sikker pasform og sikrer optimeret tryk i tindingerne. Bøjlerne er fleksible og tilpasser sig brugerens hovedstørrelse.
Med de justerbare ratchet-templer kan linsen justeres til ansigtsform og goggleposition.
Blød næsebro for bedre pasform og komfort
Blød pyntebeskyttelse giver mere plads til nogle receptpligtige briller
Der fås grå IR-linsefiltre til gassvejsning og metalskæring

Bemærk:

Montage, bilindustrien, luft- og rumfart, byggeri, nedrivning, vedligeholdelse af anlæg, fremstilling af fødevarer og drikkevarer, skovbrug, retshåndhævelse, ingeniørarbejde, metalfremstilling, minedrift, olie og gas, kemisk og farmaceutisk industri, vejbygning