Brýle přes oči 3M™ SecureFit™ 3700, černé zorníky, povrchová úprava proti poškrábání, šedá svářečská čočka s ochranou IR 3.0, F3730AS-BLK

Č. pol.: 7100218078
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100218078
EAN/GTIN 58887862345497
Číslo výrobcu 7100218078
Číslo L L01110 540

Popis

Prevedenie:

Nastavitelné ráčnové tyče
Technologie PDT (pressure Diffusion Temple) zajišťuje bezpečné a pohodlné uchycení díky rovnoměrnějšímu rozložení tlaku v oblasti ucha.
Používá se hlavně s jinými OOP pro aplikace při řezání, pájení, pájení, pájení, kovové konstrukci, vysoké peci a provozu s otevřeným plamenem.* * Může být nutné zadat další osobní ochranné prostředky.
Šedé infračervené disky poskytují lepší detekci barev než zelené tónované IR disky.
Polykarbonátové čočky absorbují 99.9 % UVA a UVB záření

Popis:

Brýle 3M™ SecureFit™ Overspectacles řady 3700 jsou navrženy jako brýle přes oči speciálně pro osoby, které nosí brýle na předpis. Pro pohodlné nošení a vyšší komfort jsou vybaveny nastavitelnými temenními kšiltovkami s technologií rozložení tlaku na temeno (PDT) a měkkým nosním můstkem. Delší životnost a lepší vidění zajišťují polykarbonátové čočky s povrchovou úpravou 3M™ Scotchgard™ proti mlžení a poškrábání. K dispozici jsou různé odstíny rámečků a čoček.

Charakteristika:

Řada Over The Glass (OTG) 3M™ SecureFit™ je navržena tak, aby poskytovala celodenní pohodlí pro profesionály, kteří potřebují čočky na předpis
Inovativní technologie tlakové distribuce konzoly 3M™ SecureFit™ s drážkovými žebry zajišťuje bezpečné uchycení a optimalizovaný kontaktní tlak chrámy. Chrámy jsou pružné a přizpůsobí se velikosti hlavy uživatele.
Nastavitelné ráčnové tyče umožňují přizpůsobení čočky tvaru obličeje a poloze brýlí.
Měkký nosní můstek pro lepší přizpůsobení a pohodlí
Měkký chránič obočí umožňuje více místa pro některé brýle na předpis
Šedé filtry IR disků jsou k dispozici pro svařování plynem a řezání kovů

Poznámka:

Montáž, automobilový průmysl, letectví, stavebnictví, demolice, Údržba zařízení, výroba potravin a nápojů, lesnictví, prosazování práva, strojírenství, Zpracování kovů, těžba, ropa a plyn, chemikálie a léčiva, silniční stavby