Očala 3M™ SecureFit™ 3700, črni temenci, premaz proti praskam, siva varilna leča s stopnjo zaščite IR 3.0, F3730AS-BLK

Št. art.: 7100218078
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100218078
EAN/GTIN 58887862345497
Številka proizvajalca 7100218078
L-število L01110 540

Opis

Izvedba:

Nastavljiv trak z zaskočnico
Tehnologija razpršitve pritiska v templju (PDT) zagotavlja varno in udobno prileganje, saj enakomerneje porazdeli pritisk okoli ušes.
Večinoma se uporablja z drugo osebno zaščitno opremo za rezanje, spajkanje, spajkanje, izdelavo kovin, uporabo v plavžih in odprtem ognju* * * Morda bo potrebna dodatna osebna zaščitna oprema.
Sivi IR vizirji omogočajo boljše prepoznavanje barv v primerjavi z zeleno obarvanimi IR vizirji.
Polikarbonatne leče absorbirajo 99,9 % sevanja UVA in UVB

Opis:

Zaščitite sebe in svoja predpisana očala. Serija očal 3M™ SecureFit™ 3700 nad očmi vam zagotavlja zaščito, ki jo potrebujete, in udobje, ki si ga želite. Robustni templji z zaskočnico se prilagajajo pod kotom za udobno in varno prileganje. Modeli z vgrajenimi ščitniki za obrvi se udobno namestijo na čelo in zagotavljajo dodatno zaščito pred delci. Najbolje od vsega je, da patentirana, svetovno preizkušena tehnologija 3M™ za porazdelitev pritiska na teme zagotavlja enostavno in udobno nošenje ves dan. Varno prileganje tudi pri sunkovitih gibih in delu nad glavo.

Lastnosti:

3M™ SecureFit™ je zasnovan tako, da zagotavlja celodnevno udobje za delavce, ki uporabljajo leče na recept.
Inovativna tehnologija 3M™ SecureFit™ za porazdelitev pritiska na sence z režečimi rebri zagotavlja varno prileganje in optimiziran pritisk na sence. Templji so prilagodljivi in se prilagajajo velikosti uporabnikove glave.
Nastavljivi templji z zaskočnim mehanizmom omogočajo prilagoditev leč obliki obraza in položaju očal.
Mehak nosni mostiček za boljše prileganje in udobje
Mehka zaščita za obrvi omogoča več prostora za nekatera očala na recept
Na voljo so sivi IR filtri za plinsko varjenje in rezanje kovin.

Opomba:

Montaža, avtomobilska industrija, letalska in vesoljska industrija, gradbeništvo, rušenje, vzdrževanje obratov, proizvodnja hrane in pijače, gozdarstvo, kazenski pregon, inženiring, proizvodnja kovin, rudarstvo, nafta in plin, kemična in farmacevtska industrija, gradnja cest