Surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700, branches noires, antirayure, optique grise IR 3.0, SF3730AS-BLK, 20/boîte

Réf.: 7100218078
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100218078
EAN / GTIN 58887862345497
Réf. fabricant 7100218078
Article hors catalogue L01110 540

Description

Exécution:

Etriers à cliquet réglables
La technologie de répartition de la pression des branches (PDT, Pressure Diffusion Temple) assure un ajustement sûr et confortable grâce à une répartition plus uniforme de la pression au niveau de l'oreille.
Principalement utilisés avec d'autres EPI pour les applications de découpe, de brasage et de soudage, de construction métallique, de hauts fourneaux et de travaux à flamme nue.* * Le cas échéant, un équipement de protection individuelle supplémentaire peut être nécessaire.
Les écrans IR gris offrent une meilleure reconnaissance des couleurs par rapport aux écrans IR teintés en vert.
Les écrans en polycarbonate absorbent 99,9 % des rayons UVA et UVB

Description:

Les surlunettes 3M™ SecureFit™ série 3700 sont nos surlunettes de sécurité conçues pour les personnes portant des lunettes de vue. Elles sont dotées de branches réglables munies de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes (PDT), pour assurer un ajustement étroit et d'un embout doux au toucher pour offrir plus de confort. L'optique en polycarbonate est disponible avec les revêtements antibuée et antirayures 3M™ Scotchgard™, pour une durabilité optimale et une meilleure vision. Disponible dans une gamme de couleurs de monture et d'optiques.

Caractéristique(s):

Gamme de surlunettes 3M™ SecureFit™, conçues pour offrir une portabilité toute la journée aux travailleurs portant des lunettes de vue
La conception innovante de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes SecureFit™ de 3M comporte des nervures à fentes, qui assurent une égalisation confortable de la pression. Les branches fléchissent et s’adaptent automatiquement à la taille de la tête du porteur.
Les branches réglables permettent à l'utilisateur de régler l'optique, pour une meilleure adaptation aux formes du visage et à la position des lunettes
Pont nasal souple, pour améliorer le confort et l'ajustement
Des options de protection faciale souples sont disponibles, ce qui garantit un espace plus grand en cas de besoin pour le port de lunettes de vue
Optiques de filtre grises IR 5 incluses, utilisées dans le cadre du soudage au gaz et de la coupe du métal

Remarque(s):

abattoir, agriculture, montage, automobile, aviation, nettoyage, construction, démolition, forage, entretien de site, fabrication d’aliments et de boissons, sylviculture, secteur manufacturier, laboratoires, forces de l’ordre, machinerie, usinage, maçonnerie, fabrication de métal, exploitation minière, pétrole et gaz, peinture, produits pharmaceutiques, échantillonnage/moulage, métaux primaires, contrôle de la qualité, assainissement, construction de routes, sciage, transport, protection UV, opérations d’entrepôt