Scotch-Brite™ slidbestandig non-woven-rulle WR-RL, 100 mm x 10 m, A VFN

Art.-nr.: 7100182461
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100182461
EAN/GTIN 53134375424061
Producentnummer 7100182461
L-nummer L51710 224

Betegnelse

Udførelse:

Ekstra rivefast og holdbart Clean & Finish-materiale
Tredimensionelt Scotch-Brite™ nonwoven stof
Samlet længde: 10 m
Samlet bredde: 100 mm
Markant linjemønster med fin struktur

Beskrivelse:

Den brede portefølje af disse non-woven ruller omfatter flere produktvarianter, der er velegnede til reparation af overflader af rustfrit stål og aluminium, mat metalfinish, fjernelse af lette pletter og rengøring af værktøj. De slid- og modstandsdygtige ikke-vævede ruller kan bruges til at rengøre følsomme overflader for at opnå matte effekter eller til at gøre malede overflader grove til det næste procestrin. De kan anvendes efter det første lag maling, til mellemliggende slibning og også før limning.

Egenskab:

Særligt rivefast og holdbart Clean & Finish-materiale
Tredimensionelt Scotch-Brite™ fiberfilt
Et konsistent, reproducerbart arbejdsresultat
Ingen ændring i emnets geometri
Udpræget linjemønster med fin struktur
Tilpasser sig arbejdsemnets geometri

Bemærk:

Glatning, mattering og rengøring af forskellige overflader, opkradsning af lakoverflader, fjernelse af træfibre, let afgratning