Scotch-Brite™ kopásálló nem szőtt tekercs WR-RL, 100 mm x 10 m, A VFN

Cikkszám: 7100182461
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100182461
EAN / GTIN 53134375424061
Gyártó száma 7100182461
L-szám L51710 224

Leírás

Kivitel:

Különösen szakadásálló és ellenálló Clean & Finish anyag
Háromdimenziós Scotch-Brite™ szálas gyapjú
Teljes hossz: 10 m
Teljes szélesség: 100 mm
Lenyűgöző vonalas minta finom szerkezettel

Leírás:

A Scotch-Brite™ kopásálló csiszolóanyag tekercsanyagként gépi és kézzel vezetett alkalmazásokhoz készült, és különösen alkalmas tisztítási, simítási és könnyű sorjázási munkákhoz.

Jellemző:

Következetes, reprodukálható munka eredménye
Nincs változás a munkadarab geometriájában
Alkalmazkodik a munkadarab geometriájához

Figyelem:

Különféle felületek simítása, szőnyegezése és tisztítása, festékfelületek érdesítése, faszálak eltávolítása, könnyű sorjázás