Udførelse:
Reflekterende overføringsfilm hjælper med at forbedre brugerens synlighed om natten eller i dårlige lysforhold.
God vaskbarhed i husholdningsvask ved 60° C
Samlet længde: 50 m
Samlet bredde: 914,4 mm
Beskrivelse:
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8712 N med høje refleksionsværdier til beklædning med høj synlighed til lav belastning.
Egenskab:
Reflekterende overføringsfilm hjælper med at forbedre bærerens synlighed om natten eller i dårlige lysforhold
Vaskes godt i en husholdningsvask ved 60° C
Velegnet til brug på sarte tekstiler, der kun kan renses kemisk
Certificeret i henhold til OEKO-TEX Standard 100