3M™ Scotchlite™Material reflectante 8712 N - 914.4 mm x 50m, 4 RLS/CTN

Número de artículo: 7100181236
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
Serie Scotchlite™ Reflective Material 8712 N
Denominación del fabricante 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8712 N
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Directiva / etiquetado ninguno
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Color plateado
Tipo de producto Lámina protectora
Anchura lámina 0,914 m
Longitud lámina 50 m
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características Resistente al agua
Reutilizable
Resistencia a la temperatura hasta 60 °C
Con bandas de pegamento/adhesivas

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100181236
EAN / GTIN 04054596618831
Número del fabricante 7100181236
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8712 N ayuda a mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz y por la noche. Está especialmente diseñado para prendas de alta visibilidad sometidas a poco desgaste, como uniformes laborales e industriales, ropa informal y accesorios. El material aparecerá blanco brillante cuando lo ilumine alguna luz, aunque el usuario se encuentre en el arcén. Cumple diversas normas globales de alta visibilidad, como ISO 20471, y supera con creces los valores mínimos de reflectancia necesarios para un rendimiento de alto nivel, lo que mejora enormemente la visibilidad de las personas. 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8712 N consta de lentes de vidrio de gran angularidad y alto rendimiento unidas a un adhesivo activable por calor. La lámina termosoldable se adhiere a la perfección a los tejidos sin necesidad de costuras para crear un diseño liso que evita los enganches. El producto se puede someter a procesos de lavado doméstico a 60 °C (25 ciclos, según ISO 6330-6N). Además, se puede limpiar en seco (25 ciclos, según la ISO 3175-2). 3M Scotchlite Reflective Material 8712 N está certificado OEKO-TEX standard 100 y no contiene sustancias irritantes para la piel. 3M inventó la ciencia de la retrorreflexión en 1939. Desde entonces, nos esforzamos por hacer del mundo un lugar más seguro y visible para todos.

Ventaja:

  • La lámina termosoldable reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz
  • Buen comportamiento al lavado doméstico a 60 °C
  • Se puede usar en tejidos delicados que solo se pueden limpiar en seco
  • Certificado OEKO-TEX standard 100