Film rétroréfléchissant 3M™ Scotchlite™ 8712 N, Argent , 914.4mm x 50m

Réf.: 7100181236
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100181236
EAN / GTIN 04054596618831
Réf. fabricant 7100181236

Description

Exécution:

Le film de transfert réfléchissant aide à améliorer la visibilité de l'utilisateur la nuit ou dans des conditions de faible luminosité
Bonne lavabilité dans la lessive domestique à 60°C.
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 914.4 mm

Description:

Le matériau rétro-réfléchissant 3M™ Scotchlite™ 8712 N, avec des valeurs de rétroréflexion élevées pour des vêtements à haute visibilité soumis à des contraintes faibles.

Caractéristique(s):

Le film de transfert réfléchissant contribue à améliorer la visibilité du porteur la nuit ou dans des conditions de faible luminosité.
Bonne lavabilité en machine à 60° C
Convient pour une utilisation sur des tissus délicats qui ne peuvent être nettoyés qu'à sec
Certifié selon l'OEKO-TEX Standard 100