3M™ Scotchlite™ Reflexní materiál 8712 N, stříbrný, 914,4 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7100181236
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Scotchlite™ Reflective Material 8712 N
Označení výrobce 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8712 N
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Barva Stříbrná
Druh produktu Ochranná fólie
Šířka fólie 0,914 m
Délka fólie 50 m
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti Voděodolné
Opakovaně použitelný ano
Teplotní odolnost do 60 °C
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100181236
EAN / GTIN 04054596618831
Číslo výrobce 7100181236
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Reflexní materiál 8712 N 3M™ Scotchlite™ pomáhá zlepšit viditelnost za slabého osvětlení a v noci. Byl speciálně vyvinut pro ochranné oděvy s nízkým nárazem, jako jsou pracovní a pracovní oděvy, stejně jako volnočasové oblečení a doplňky. materiál svítí bíle, i když je nosič na boční straně silnice. Splňuje různé globální standardy vysoké viditelnosti, jako je ISO 20471, a daleko přesahuje minimální úrovně odrazu požadované na nejvyšší úrovni výkonu, což výrazně zlepšuje viditelnost lidí. 3M Scotchlite Reflexní materiál 8712 N se skládá z širokoúhlých, vysoce přesných zrcadlových skleněných kuliček spojených s tepelně aktivovanou lepicí podložkou. Přenosová fólie se hladce spojuje s tkaninou bez nutnosti švů, aby vytvořila hladký povrch, který se nezachytí. Výrobek je omyvatelný v domácím prádlu při teplotě 60 °C (25 cyklů dle ISO 6330-6N). Je také možné suché čištění (25 cyklů dle ISO 3175-2). 3M Scotchlite Reflective materiál 8712 N je certifikován podle normy OEKO-TEX 100 a neobsahuje žádné dráždivé látky. Od roku 1939 je 3M průkopníkem v oblasti retroreflexe. Od té doby se snažíme učinit svět bezpečnějším a viditelnějším místem pro všechny.

Výhoda:

  • Reflexní přenosová fólie pomáhá zlepšit viditelnost nositele v noci nebo za špatných světelných podmínek
  • Dobrá omyvatelnost při praní v domácnosti při teplotě 60 °C.
  • Vhodné pro použití na citlivé látky, které lze chemicky čistit
  • Certifikováno podle normy OEKO-TEX 100