3M™ 1433 EMS-penmarkør - strøm, rød

Art.-nr.: 7100178444
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Specialmarkør

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100178444
EAN/GTIN 50051128620415
Producentnummer 7100178444

Betegnelse

Udførelse:

Samlet højde: 7,62 cm

Beskrivelse:

3M™ EMS Near Surface Marker er specielt designet til nøjagtig markering af underjordiske telefonledninger. Den leveres i en cylindrisk form, hvilket gør det nemt at installere den i asfalt eller beton uden omfattende gravearbejde. Denne markør giver en positiv identifikation af faciliteter.

Egenskab:

Maksimal detektionsdybde er 60 cm
Ideel til eftermærkning på forseglede overflader.
Cylindrisk form
Passiv antenne i en vandafvisende polyethylenskal
Kan tåle temperaturer i området fra -20° til 50° C
Modstandsdygtig over for elementer og 50 års levetid
Virker uden ekstern strømkilde
Farven er i overensstemmelse med APWA-standarderne