• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

3M™ 1433 EMS Pen Marker - proudový, červený

Artiklové číslo: 7100178444
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Počet 50 ks
Použití teplotního rozsahu min. -20 °C
Použití teplotního rozsahu max. 50 °C
Vlastnosti tepelně vodivý; voděodolné
Obsah sada / sortiment
Druh produktu Permanentní značkovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100178444
EAN / GTIN 00051128620410
Číslo výrobce 7100178444
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Popisovač pera 3M™ poskytuje účinnou možnost označení zakopávané instalační linky během výstavby a údržby. Značka vydrží teploty od -20°C do 50°C. Tato vodotěsná značka na blízko povrchu má stárnoucí pasivní anténu ve vodotěsném pouzdře, která identifikuje podzemní instalace s jejich přesnou polohou, i když je půda silně používána takovými instalacemi. Při mapování nových a stávajících aktiv lze předem naprogramované jedinečné sériové číslo integrovat do mapování back-Office a GIS systémů.

Výhoda:

  • Umožňuje přesnou, věkově odolnou identifikaci podzemních instalací
  • Umožňuje snadné značení podzemních elektrických vedení
  • Pasivní anténa ve vodotěsném polyetylenovém pouzdru
  • Odolnost vůči teplotám od -20°C do 50°C (4°F do 122°F)
  • Lokalizuje přesnou polohu značky
  • Odolné vůči prvkům a 50 let životnosti
  • Provoz bez externího zdroje napájení
  • Barva odpovídá standardům APWA