3M™ Baliza de superficie, 1433, alcance de 0,9 m, eléctrica, rojo, 50 unidades/caja

Número de artículo: 7100178444
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 50 Unidad
  • Pasos del pedido: 50 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Cantidad 50 ud.
Rango de temperatura de uso mín. -20 °C
Rango de temperatura de uso máx. 50 °C
Características resistente a la corrosión atmosférica; resistente al agua
Contenido juego / surtido
Tipo de producto Marcador permanente

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100178444
EAN / GTIN 00051128620410
Número del fabricante 7100178444
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La baliza de superficie 3M™ proporciona una forma eficaz de marcar líneas de instalaciones subterráneas durante operaciones de construcción o mantenimiento. Resiste un rango de temperatura de -20 °C a 50 °C (4 °F a 122 °F). Esta baliza de superficie resistente al agua tiene una antena pasiva de larga duración, encerrada en una carcasa resistente al agua para identificar las instalaciones subterráneas con su ubicación exacta, incluso en áreas congestionadas. Al mapear activos nuevos y antiguos, el número de serie único programado previamente se integra con los sistemas de mapeo administrativo y GIS.

Ventaja:

  • Ofrece un método preciso y duradero de marcar instalaciones subterráneas
  • Marca fácilmente líneas de alimentación subterráneas
  • Antena pasiva insertada en una carcasa de polietileno resistente al agua
  • Resiste un rango de temperatura de -20 °C a 50 °C (4 °F a 122 °F)
  • Localiza la posición exacta de la baliza