• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Marqueur de surface 3M™, 1433, portée 0,9 m, Alimentation, Rouge, 50 unités/boîte

Réf.: 7100178444
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Nombre 50 pc.
Plage de températures d’utilisation min. -20 °C
Plage de températures d’utilisation max. 50 °C
Caractéristiques résistance aux intempéries; résistance à l’eau
Sommaire jeu / Assortiment
Type de produit Marqueurs permanents

Identification et classification

Référence article 7100178444
EAN / GTIN 00051128620410
Réf. fabricant 7100178444
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le marqueur de surface 3M™ constitue un moyen efficace de marquer les lignes d’installations souterraines pendant les applications de construction ou de maintenance. Il résiste à une plage de températures comprises entre -20 et 50 °C. Ce marqueur de surface insensible à l’humidité possède une antenne passive longue durée, logée dans une coque étanche pour identifier les installations souterraines avec leur localisation exacte, même dans les zones encombrées. Lors de la cartographie des actifs existants et nouveaux, le numéro de série unique préprogrammé s’intègre aux systèmes de cartographie et SIG de back-office.

Avantage(s):

  • Constitue un moyen précis, pratique et durable de marquer les installations souterraines.
  • Permet un marquage facile des lignes électriques enterrées
  • Antenne passive logée dans une coque étanche en polyéthylène
  • Résiste à une plage de températures comprises entre -20 et 50 °C
  • Localise la position exacte du marqueur