Scotch-Brite™ Roloc™-børsteskive RD-ZB, grøn, 50 mm x 15,8 mm, P50

Art.-nr.: 7100138285
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 40 styk
  • Bestillingstrin: 40 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Kopbørste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100138285
EAN/GTIN 50051131075240
Producentnummer 7100138285
L-nummer L01130 100889
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Scotch-Brite Bristle produkter tilbyder en høj grad af fleksibilitet og holdbarhed. Det keramiske slibemineral bundet i plast er en GARANT for de bedste sliberesultater. Det unikke design tilpasser sig også meget profilerede konturer, tilstopper ikke og sikrer en konstant finish. I modsætning til trådbørster kan individuelle ledninger ikke løsne sig og bringe brugeren i fare. Rengøring, blanding, afgratning og polering - Scotch-Brite Bristle produkter giver maksimal sikkerhed, fleksibilitet og levetid til enhver tid. Eksperttip: Vær opmærksom på programudskrivning, når du bruger det. Arbejd med lidt tryk og lad børsteenden arbejde. Let emnekontakt er helt tilstrækkeligt. For højt tryk reducerer værktøjets levetid drastisk.

Fordel:

  • Solid plast børste blandet med keramiske korn
  • Ideel til rengøring og let afgratning
  • Hurtig skiveskift med 3M Roloc lynskiftesystem
  • Konstante arbejdsresultater gennem hele levetiden
  • Tilpasser sig emnets konturer og former (børstelængde ca.
  • 16 mm)
  • Anvendes på vinkelskifer

Anbefaling:

  • Til effektiv rengøring, afgratning, blanding, efterbehandling og polering
  • Et sikkert alternativ til trådbørster, kemikalier og pastaer