Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Schijf RD-ZB, TR, groen, 50 mm x 15.9 mm, Tapered

Artikelnummer: 7100138285
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 40 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 40 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Komborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100138285
EAN/GTIN 50051131075240
Nummer fabrikant 7100138285
L-nummer L01130 100889
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik Scotch-Brite™ Roloc™ borstelschijven voor efficiënt reinigen, afbramen, blenden, finishen en polijsten. Onze borstelschijven zijn een veilig alternatief voor draadborstels, chemische stoffen en pasta's. Ze bieden een snelle en goede snijwerking met een groter contactoppervlak dan draadborstels. De borstels blijven onder lichte druk op hun plek en verwijderen roest en coatings zonder het basismateriaal te beschadigen. Ze worden geleverd met het Roloc snelwisselsysteem voor meer efficiëntie. Onze borstelschijven zijn zeer geschikt voor gebruik op staal, aluminium en allerlei andere metalen, maar ook voor algemeen onderhoud, het reviseren van motoren en de automobielindustrie. Voor betere prestaties hebben we aluminiumoxide gemengd met een keramische slijpkorrel. Het resultaat is een van de hardste, duurzaamste slijpmiddelen die er te verkrijgen zijn. Onze schijven zijn bij uitstek geschikt voor gemiddelde tot zware materiaalafname omdat keramische slijpmiddelen zijn ontwikkeld voor een snelle snijwerking en bestand zijn tegen intense hitte en druk. Scotch-Brite borstelproducten zijn unieke oppervlaktebewerkingsproducten die gedurende de levensduur van het product kwaliteit en consistente resultaten leveren. Het ruime aanbod aan afmetingen en groftes betekent dat er altijd de juiste keuze beschikbaar is voor uw unieke project.

Voordeel:

  • Vormgegoten borstels met schuurmateriaal voor effectiever strippen, afbramen, blenden, finishen, polijsten en reinigen dan draadborstels
  • Keramische slijpkorrel voor kwalitatief hoge finish gedurende de levensduur van de schijf
  • Ideale afstand tussen borstelharen voor het verwijderen van coatings en andere stoffen die zich snel ophopen
  • Flexibele borstelharen die zich naar de contouren vormen voor een consistente finish, zelfs bij complex gevormde onderdelen
  • Handig 3M™ Roloc™ bevestigingssysteem om snel en eenvoudig van schijf te wisselen in finishingprocessen met meer stappen

Advies:

  • Voor efficiënt reinigen, afbramen, blenden, finishen en polijsten
  • Veilig alternatief voor draadborstels, chemische stoffen en pasta's

Diensten en productadviseurs

Meld u aan