Scotch-Brite™ Roloc™ štětinový kotouč RD-ZB, zelený, 50 mm x 15,8 mm, P50

Artiklové číslo: 7100138285
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 40 Pieces
  • K objednání po násobcích: 40 Pieces
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Materiál základní těleso plast
Materiál lemování nylon
Provedení materiálu ucpávky Mikroabrazivní
Výška lemu H1 15,9 mm
Průměr kartáče D1 50 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač rychlovýměnný systém Roloc™
Brusiva keramické zrno (CER)
Typické použití Leštění; Odstraňování otřepů; Čištění
Vlastnosti odolné vůči vysokým teplotám
Druh produktu Talířový kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100138285
EAN / GTIN 50051131075240
Číslo výrobce 7100138285
L-číslo L01130 100889
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Výrobky Bristle Scotch-Brite™ nabízejí vysoký stupeň flexibility a odolnosti. Keramický abrazivní minerál vázaný v plastu je GARANT pro nejlepší výsledky broušení. Unikátní design se také přizpůsobuje vysoce profilovaným konturám, nezacpává a zajišťuje konstantní povrchovou úpravu. Na rozdíl od drátěných kartáčů se jednotlivé vodiče nemohou uvolnit a ohrozit uživatele. Čištění, mísení, odstraňování otřepů a leštění – výrobky Bristle Scotch-Brite™ nabízejí maximální bezpečnost, flexibilitu a životnost po celou dobu. Tip odborníka: Při používání věnujte pozornost tisku aplikací. Pracujte s malým tlakem a nechte konec štětiny pracovat. Snadný kontakt s obrobkem je zcela dostačující. Nadměrný tlak výrazně snižuje životnost nástroje.

Výhoda:

  • Pevný plastový kartáč smíchaný s keramickým zrnem
  • Ideální pro čištění a lehké odstraňování otřepů
  • Fast výměna kotouče s funkcí 3M™ Roloc™ rychlovýměnný systém
  • Neustálé výsledky práce po celou dobu životnosti
  • Přizpůsobí se konturám a tvarům obrobku (délka štětiny přibližně
  • 16 mm)
  • Použití na hranatou břidlici

Doporučení:

  • Pro efektivní čištění, odstraňování otřepů, promíchávání, dokončování a leštění
  • Bezpečná alternativa k drátěným kartáčům, chemikáliím a pastovkám