Disque abrasif résine Scotch-Brite™ Bristle RD-ZB, TR, vert, 50 mm x 15.9 mm, Tapered

Réf.: 7100138285
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 40 Unité
  • Etapes de la commande : 40 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Matériau corps de base plastique
Matériau garniture nylon
Exécution matériau de garnissage micro-abrasion
Hauteur garniture H1 15,9 mm
Diamètre brosse D1 50 mm
Type d’utilisation fonctionnement sur machine
Porte-outils système de changement rapide Roloc™
Abrasif grain de céramique (CER)
Utilisation type ebavurage; nettoyage; polissage
Caractéristiques résistance à la chaleur
Type de produit brosse centrale

Identification et classification

Référence article 7100138285
EAN / GTIN 50051131075240
Réf. fabricant 7100138285
Article hors catalogue L01130 100889
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Applications : nettoyage et décapage de peinture, rouille, décolorations sur soudures, traces d'oxydation ou d'adhésif, contaminants de surface et autres revêtements encrassants. Ebavurage léger de pièces mécaniques. Matériaux travaillés : convient aux métaux ferreux ou non, certaines préparations de surfaces en bois, aux plastiques et composites.

Avantage(s):

  • Structure tridimensionnelle flexible qui procure une grande conformabilité et permet une très bonne adaptation aux formes les plus complexes.
  • Alternative aux brosses métalliques, aux agents chimiques et autres produits décapants.
  • Structure en fils moulés qui évite l'encrassement, la contamination de surface, et diminue les risques de corrosion.
  • Demande peu de pression pour nettoyer ou décaper les surfaces métalliques.
  • Existe aussi en format Libre Service (petit conditionnement)

Recommandation(s):

  • Pour un nettoyage efficace, ébarbage, mélange, finition et polissage
  • Une alternative sûre aux brosses métalliques, aux produits chimiques et aux pâtes