Udførelse:
Produktets farve: gul
Tykkelse 0,51 mm
Samlet længde: 22,86 m
Samlet bredde: 457 mm
Ny klæbeteknologi undgår skader på klichéen
Beskrivelse:
3M™ Cushion-Mount™ Plus Cliché Tape L1320 bruges til nem montering af flexografiske trykplader på cylindre eller sleeves. Den nye klæbeteknologi, der anvendes på klichésiden, gør det muligt at fjerne klichéen med mindre kraft, selv om flexografipladerne er snavsede (blækrester). L1320-klæbebåndet giver høj kvalitet i højhastighedskombinationsprint, når der skal oprettes flere halvtoner end faste områder. Vores Easy Mount-beskyttelsesfilm skaber mikrokanaler på begge sider af klæbemidlet. Det diamantformede gittermønster skaber et kontinuerligt og permanent netværk af mikrokanaler i klæbefilmen, så luften kan slippe ud mellem klæbebåndet og cylinderen/hylstret og mellem klæbebåndet og klichéen. Klæbemidlet på den side, der vender mod klichéen, med beskyttelsesfilm er specielt udviklet til fotopolymerplader. Den har en høj holdekraft under trykprocessen og gør det nemt at fjerne trykpladen bagefter. Klæbemidlet på den side (som vender mod cylinderen) uden beskyttelsesfilm er specielt udviklet til trykning af cylindre/ærmer. Det sikrer, at tapen er nem at påføre under monteringen og kan fjernes rent under demonteringen.
Egenskab:
Gul monteringstape til flexoark med mikrokanaler, 0,51mm// Gul monteringstape til flexoark med mikrokanaler, 0,51mm
Beskyttelsesfilm skaber mikrokanaler på begge sider af båndet// Beskyttelsesfilm skaber mikrokanaler på begge sider af båndet.
Medium blød/// Medium blød
Den beskyttende film skaber mikrokanaler på begge sider af båndet. Det diamantformede gittermønster gør det muligt for luft, der er fanget mellem båndet og cylinderen/hylstret og mellem båndet og klichéen, at slippe ud. Dette øger produktiviteten, reducerer leveringstiden og undgår trykfejl.// Beskyttelsesfilmen skaber mikrokanaler på begge sider af båndet. Det diamantformede gittermønster gør det muligt for luft, der er fanget mellem båndet og cylinderen/hylstret og mellem båndet og klichéen, at slippe ud. Dette øger produktiviteten, reducerer gennemløbstiden og undgår ufuldkommenheder i printet.
Ny klæbeteknologi undgår skader på klichéer// Ny klæbeteknologi undgår skader på klichéer
Gult skum svarer til medium-blød skumtæthed// Gult skum svarer til medium-blødt skumtæthed.
Den beskyttende film skaber diamantformede mikrokanaler i klæbemidlet// Den beskyttende film skaber diamantformede mikrokanaler i klæbemidlet
Nem fjernelse af cliché fra clichébåndet uden klisterrester// Nem fjernelse af cliché fra clichébåndet uden klisterrester
Bemærk:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves