Exécution:
Couleur du produit: Jaune
Épaisseur 0,51 mm
Longueur totale: 22.86 m
Largeur totale: 457 mm
La nouvelle technologie adhésive évite d'endommager le cliché
Description:
Montez votre plaque photopolymère sur les cylindres d'impression avec le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ L1320. Notre ruban mousse double face, jaune, de 0,51 mm, est doté d'une fonction d'évacuation d'air avec retrait facile du côté de la plaque. Il tolère les contaminants de l'encre, ce qui permet un retrait facile et propre de la plaque et est utilisé pour des travaux de combinaison (les demi-tons dépassant les encres solides).
Caractéristique(s):
Ruban adhésif de montage jaune pour clichés flexographiques à microcanaux, 0,51mm// Ruban adhésif de montage jaune pour clichés flexographiques à microcanaux, 0,51mm
Le film de protection crée des microcanaux sur les deux faces de la bande adhésive // Le film de protection crée des microcanaux sur les deux faces de la bande adhésive.
moyennement souple// moyennement souple
Le film de protection crée des microcanaux des deux côtés de la bande adhésive. Le motif de grille en forme de losange permet à l'air emprisonné entre le ruban adhésif et le cylindre/sleeve et entre le ruban adhésif et le cliché de s'échapper. Cela permet d'augmenter la productivité, de réduire les délais d'exécution et d'éviter les défauts d'impression.// Le film de protection crée des microcanaux des deux côtés du ruban adhésif. Le motif de grille en forme de losange permet à l'air emprisonné entre le ruban adhésif et le cylindre/manchon et entre le ruban adhésif et le cliché de s'échapper. Cela augmente la productivité, réduit les délais d'exécution et évite les défauts d'impression.
La nouvelle technologie adhésive évite d'endommager le cliché// La nouvelle technologie adhésive évite d'endommager le cliché.
La mousse jaune correspond à une densité de mousse moyennement souple// La mousse jaune correspond à une densité de mousse moyennement souple
Le film de protection crée des microcanaux en forme de losange dans la colle// Le film de protection crée des microcanaux en forme de losange dans la colle
Démontage facile du cliché de la bande adhésive pour clichés sans résidu de colle// Démontage facile du cliché de la bande adhésive pour clichés sans résidu de colle
Remarque(s):
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves