• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cushion-Mount™ Geschäumtes Klischeeklebeband L1320, gelb, 457mm x22,8 m, 0,5 mm

Artikel-Nr.: 7100136278
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100136278
EAN / GTIN 05900422087700
Herstellernummer 7100136278

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Gelb
Dicke 0,51 mm
Gesamtlänge: 22.86 m
Gesamtbreite: 457 mm
Die neue Klebstofftechnologie vermeidet eine Beschädigung des Klischees

Beschreibung:

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1320 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, gelbes doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband hat Mikrokanäle. Es ermöglicht das einfache und saubere Abnehmen des Klischees, selbst wenn Tintenverschmutzungen vorhanden sind, und wird für den Kombinationsdruck (mit mehr Raster- als Volltonmotiven) eingesetzt.

Merkmal:

Gelbes Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen, 0,51mm// Gelbes Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen, 0,51mm
Die Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebands.// Die Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebands.
mittelweich// mittelweich
Die Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebands. Das rautenförmige Gittermuster lässt die zwischen Klebeband und Zylinder/Sleeve und zwischen Klebeband und Klischee eingeschlossene Luft entweichen. Dies erhöht die Produktivität, reduziert Vorlaufzeiten und vermeidet Fehlstellen im Druck.// Die Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebands. Das rautenförmige Gittermuster lässt die zwischen Klebeband und Zylinder/Sleeve und zwischen Klebeband und Klischee eingeschlossene Luft entweichen. Dies erhöht die Produktivität, reduziert Vorlaufzeiten und vermeidet Fehlstellen im Druck.
Die neue Klebstofftechnologie vermeidet eine Beschädigung des Klischees// Die neue Klebstofftechnologie vermeidet eine Beschädigung des Klischees
Gelber Schaum entspricht mittelweicher Schaumdichte// Gelber Schaum entspricht mittelweicher Schaumdichte
Durch die Schutzfolie entstehen rautenförmige Mikrokanäle im Klebstoff// Durch die Schutzfolie entstehen rautenförmige Mikrokanäle im Klebstoff
Einfache Demontage des Klischees von dem Klischeeklebeband ohne Klebstoffrückstand// Einfache Demontage des Klischees von dem Klischeeklebeband ohne Klebstoffrückstand

Hinweis:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves