Execuţie:
Culoarea produsului: galben
Grosime 0,51 mm
Lungime totală: 22,86 m
Lățime totală: 457 mm
Noua tehnologie adezivă evită deteriorarea clișeului
Descriere:
3M™ Cushion-Mount™ Plus Cliché Tape L1320 este utilizată pentru montarea ușoară a plăcilor de imprimare flexografică pe cilindri sau manșoane. Noua tehnologie adezivă utilizată pe partea de clișeu permite îndepărtarea clișeului cu mai puțină forță, chiar dacă plăcile flexografice sunt murdare (reziduuri de cerneală). Banda adezivă L1320 permite obținerea unei calități ridicate la imprimarea combinată de mare viteză, atunci când trebuie create mai multe zone cu tonuri medii decât zone solide. Folia noastră protectoare Easy Mount creează microcanale pe ambele părți ale adezivului. Modelul de grilă în formă de diamant creează o rețea continuă și permanentă de microcanale în filmul adeziv, permițând aerului să iasă dintre banda adezivă și cilindru/manșon și dintre banda adezivă și clișeu. Adezivul de pe partea (orientată spre clișeu) cu folie protectoare a fost dezvoltat special pentru plăcile fotopolimerice. Are o forță de fixare ridicată în timpul procesului de imprimare și permite ca placa de imprimare să fie îndepărtată cu ușurință după aceea. Adezivul de pe partea (orientată spre cilindru) fără folie protectoare a fost dezvoltat special pentru cilindri/manșoane de imprimare. Aceasta garantează că banda este ușor de aplicat în timpul asamblării și că poate fi îndepărtată în mod curat în timpul dezasamblării.
Caracteristică:
Bandă de montaj galbenă pentru foi flexografice cu microcanale, 0,51mm// Bandă de montaj galbenă pentru foi flexografice cu microcanale, 0,51mm
Pelicula de protecție creează microcanale pe ambele părți ale benzii// Pelicula de protecție creează microcanale pe ambele părți ale benzii.
Mediu moale// Mediu moale
Pelicula protectoare creează microcanale pe ambele fețe ale benzii. Modelul de grilă în formă de diamant permite aerului prins între bandă și cilindru/manșon și între bandă și clișeu să iasă. Acest lucru crește productivitatea, reduce timpii de execuție și evită defectele de imprimare.// Filmul protector creează microcanale pe ambele părți ale benzii. Modelul de grilă în formă de diamant permite aerului prins între bandă și cilindru/manșon și între bandă și clișeu să iasă. Acest lucru mărește productivitatea, reduce timpii de execuție și evită imperfecțiunile din imprimare.
Noua tehnologie adezivă evită deteriorarea clișeului// Noua tehnologie adezivă evită deteriorarea clișeului
Spuma galbenă corespunde unei densități medii de spumă moale// Spuma galbenă corespunde unei densități medii de spumă moale.
Folia protectoare creează microcanale în formă de diamant în adeziv// Folia protectoare creează microcanale în formă de diamant în adeziv
Îndepărtarea ușoară a clișeului de pe banda de clișeu fără reziduuri de adeziv// Îndepărtarea ușoară a clișeului de pe banda de clișeu fără reziduuri de adeziv
Notă:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves