Udførelse:
Reflekterende stof hjælper med at forbedre brugerens synlighed om natten eller under dårlige synlighedsforhold
God vaskbarhed i husholdningsvask ved 60° C
Samlet længde: 200 m
Samlet bredde: 50,8 mm
Beskrivelse:
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 N med høje refleksionsværdier til høj synlighed på beklædning til lav belastning.
Egenskab:
Reflekterende stof hjælper med at forbedre bærerens synlighed om natten eller under dårlige synlighedsforhold
Vaskes godt i en husholdningsvask ved 60° C
Certificeret i henhold til OEKO-TEX Standard 100
3M-logo på den reflekterende overflade letter autentificeringen
Bemærk:
Til mindre intensivt anvendte højsynlighedstøj som arbejdstøj, arbejds- og fritidstøj samt tilbehør