3M™ Scotchlite™ odsevni material 8712 N, srebrn, 50,8 mm x 200 m.

Št. art.: 7100077308
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
  • Koraki naročila: 3 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100077308
EAN/GTIN 04054596031401
Številka proizvajalca 7100077308

Opis

Izvedba:

Odsevna tkanina pomaga izboljšati vidljivost uporabnika ponoči ali v pogojih slabe vidljivosti.
Dobra pralna sposobnost v gospodinjskem perilu pri 60° C
Skupna dolžina: 200 m
Skupna širina: 50,8 mm

Opis:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 N z visokimi vrednostmi odbojnosti za oblačila visoke vidljivosti do nizke obremenitve.

Lastnosti:

Odsevna tkanina pripomore k boljši vidljivosti uporabnika ponoči ali v pogojih slabše vidljivosti.
Dobro se opere v gospodinjskem pralnem stroju pri 60° C
Certificirano v skladu s standardom OEKO-TEX 100
Logotip ″3M″ na odsevni površini olajša preverjanje pristnosti

Opomba:

Za manj pogosto uporabljena oblačila z visoko vidljivostjo, kot so delovna oblačila, delovna oblačila, oblačila za prosti čas in dodatki