Tissu rétroréfléchissant 3M™ Scotchlite™ 8912N, Argent , 50,8 mm x 200 m

Réf.: 7100077308
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100077308
EAN / GTIN 04054596031401
Réf. fabricant 7100077308

Description

Exécution:

Le tissu réfléchissant aide à améliorer la visibilité de l'utilisateur la nuit ou en cas de mauvaise visibilité
Bonne lavabilité dans la lessive domestique à 60°C.
Longueur totale: 200 m
Largeur totale: 50.8 mm

Description:

3M™ Scotchlite™ Tissu rétroréfléchissant argent 8912N, avec des valeurs de rétroréflexion élevées pour des vêtements à haute visibilité soumis à des contraintes faibles, tels que des vêtements industriels et professionnels, des vêtements de loisirs et des accessoires.

Caractéristique(s):

Le tissu réfléchissant contribue à améliorer la visibilité du porteur la nuit ou dans des conditions de faible visibilité
Bonne lavabilité en machine à 60° C
Certifié selon l'OEKO-TEX Standard 100
Logo 3M″ sur la surface réfléchissante facilitant l'authentification

Remarque(s):

Pour les vêtements de signalisation moins sollicités tels que les vêtements de travail et professionnels, les vêtements de loisirs et les accessoires