3M™ Scotchlite™ Reflexní materiál 8712 N, stříbrný, 50,8 mm x 200 m

Artiklové číslo: 7100077308
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100077308
EAN / GTIN 04054596031401
Číslo výrobce 7100077308

Popis

Provedení:

Reflexní tkanina zlepšuje viditelnost uživatele v noci nebo za špatné viditelnosti
Dobrá omyvatelnost v domácím prádle při 60°C.
Celková délka 200 m
Celková šířka: 50.8 mm

Popis:

Reflexní materiál 3M™ Scotchlite™ 8912 je určen pro oděvy se sníženou viditelností, jako jsou pracovní oděvy, oděvy pro práci, volný čas a doplňky.

Charakteristika:

Bez toxických látek dleOEKO-TEX® Standard 100
Logo „3M“ na reflexním povrchu usnadňuje autentizaci

Poznámka:

Pro méně namáhané výstražné oblečení, jako je práce a pracovní oděvy, volnočasové oblečení a doplňky