3M™ 91-AH 21 N krympeforbindelsessæt, 0,6/1 kV, 4x 6 - 25 (4x 6 - 16 i henhold til DIN V 47640) mm².

Art.-nr.: 7100040275
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100040275
EAN/GTIN 08712403578780
Producentnummer 7100040275
L-nummer L01310 1822

Betegnelse

Udførelse:

Udviklet og godkendt (i henhold til DIN V 47640) til pressestik
Til ubeskyttede / ikke-armerede 4- eller 5-leders kabler op til 1 kV.
Slankt design / lavt pladskrav
Lav vægt
Nem og hurtig installation

Beskrivelse:

3M™ 91-AH er et varmekrympet lavspændings inline-forbindelsessæt til krympestik, der er beregnet til brug på 3-, 4- og 5-ledede ikke-afskærmede, ikke-armerede, lavspændings-polymerisolerede energikabler med polymerisolering på op til 0,6/1 kV i henhold til HD603 og IEC 60502-1. RoHS-kompatibel og halogenfri. God elektrisk isolering, fugt, mekanisk, kemisk og UV-bestandighed.

Egenskab:

Sikrer elektrisk isolering og en vandtæt forsegling.
Giver mekanisk og miljømæssig beskyttelse.
Sort farve, egnet til kabeltværsnit fra 5 x 1,5 til 5 x 6 mm²
Til brug indendørs, udendørs, under jorden og under vand.
Nem og hurtig montering
Anvendelsesområder fra 1,5 mm² til 300 mm² kan dækkes
Høj mekanisk beskyttelse
Gode elektriske isoleringsegenskaber
UV-resistent
Fremragende beskyttelse mod fugt
God modstandsdygtighed over for kemikalier og alkalier
Halogenfri

Bemærk:

Elektriske installationer i industriområder og elforsyningsvirksomheder