Esecuzione:
Sviluppato e approvato (secondo la norma DIN V 47640) per connettori a pressare
Per cavi non schermati/non armati a 4 o 5 conduttori fino a 1 kV.
Design sottile / ingombro ridotto
Peso ridotto
Assemblaggio facile e veloce
Descrizione:
La serie 3M™ 91-AH 21N è un kit di giunzione termorestringente per l'isolamento e sigillatura di cavi di bassa tensione multipolari fino a 1KV. Il kit è costituito da una guaina HDT-AN in poliolefina con adesivo termofusibile che aderisce ai cavi garantendo una perfetta tenuta - grado IP68. La temperatura minima di restringimento è di 135 °C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e + 130 °C. La serie 91-AH 21N è disponibile per un gamma di sezioni del cavo quadripolari dai 6 ai 25 mm² L = 520mm - Colore nero.
Proprietà:
Garantisce l'isolamento elettrico e la tenuta stagna.
Fornisce protezione meccanica e ambientale
Colore nero, adatto per una gamma di sezioni di cavo da 5 x 1,5 a 5 x 6 mm².
Da utilizzare in installazioni interne, esterne, sotterranee e subacquee.
Installazione facile e veloce
Possono essere coperte applicazioni da 1,5 mm² a 300 mm².
Elevata protezione meccanica
Buone proprietà di isolamento elettrico
Resistente ai raggi UV
Eccellente protezione dall'umidità
Buona resistenza agli agenti chimici e agli alcali
Senza alogeni
Nota:
Installazione elettrica in aree industriali e aziende di fornitura di energia