• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

3M™ kit de jonction droite thermorétractable à basse tension 91-AH 21N, 0,6/1 kV, 4x 6 - 25 mm²

Réf.: 7100040275
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 91-AH
Référence fabricant Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur
Directive / Marquage directive RoHS; marquage CE

Identification et classification

Référence article 7100040275
EAN / GTIN 08712403581704
Réf. fabricant 7100040275
Article hors catalogue L01310 1822
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La trousse 91-AH est conforme à la directive RoHS, ne contient pas d'halogène et offre une excellente étanchéité à l'eau, une haute protection mécanique, d'excellentes propriétés d'isolation électrique et une bonne résistance aux rayonnements UV, aux alcalino-terreux et aux agents chimiques. L'application inclut l'isolation électrique et la protection mécanique des jonctions pour les cosses à sertir. Le kit 91-AH convient à des applications en intérieur, en extérieur, souterraines et submergées. Emballage standard en kits. Homologations : EN 50393

Avantage(s):

  • Assure l'isolation électrique et l'étanchéité
  • Assure une protection mécanique et climatique
  • Pour câbles non armés
  • Application intérieure, extérieure, immergée et souterraine

Recommandation(s):

  • Raccordement de câbles industriels basse tension

Téléchargements et documents

De la même série "91-AH" Afficher tout