Uitvoering:
Ontwikkeld en goedgekeurd (volgens DIN V 47640) voor persverbinders
Voor niet-afgeschermde / niet-gepantserde 4- of 5-draads kabels tot 1 kV.
Slank ontwerp / weinig ruimte nodig
Laag gewicht
Eenvoudige en snelle montage
Omschrijving:
91-AH 21-N is een inline warmtekrimpkouskit voor laagspanningskabels inclusief krimpconnectoren. Ontwikkeld voor niet-afgeschermde, niet-gewapende polymere, geïsoleerde laagspanningskabels met 3 of 4 kernen tot maximaal 0,6/1 kV conform HD603 en IEC 60502-1. Krimpratio is maximaal 4,5:1, min. krimptemperatuur 135 °C, bedrijfstemperatuur -55 tot +130 °C. Bereik kabeldoorsnede 4x6-4x256 mm². Conform RoHS, halogeenvrij. Goede elektrische isolatie en mechanische bescherming, vocht- en chemicaliënbestendig.
Kenmerk:
Zorgt voor elektrische isolatie en een waterdichte afdichting.
Biedt mechanische en milieubescherming
Zwarte kleur, geschikt voor een kabeldoorsnede van 5 x 1,5 tot 5 x 6 mm².
Voor gebruik in binnen-, buiten-, ondergrondse en onderwaterinstallaties.
Eenvoudige en snelle installatie
Toepassingen van 1,5 mm² tot 300 mm² kunnen worden bestreken
Hoge mechanische bescherming
Goede elektrische isolatie-eigenschappen
UV-bestendig
Uitstekende bescherming tegen vocht
Goed bestand tegen chemicaliën en alkaliën
Halogeenvrij
Tip:
Elektrische installatie in industriegebieden en elektriciteitsbedrijven