3M™ Hookit™ Papirskive 236U, P400 C-vægt, 5 in x NH, Die 500X, 50/Pac,250 ea/Case

Art.-nr.: 7100010666
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 250 stykker
  • Bestillingstrin: 250 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 3M™ Hookit™ Paper Disc 236U; 3M™ Hookit™ Papier D/F-Scheibe 236U
Indhold 50 stk.
Form rund
Holdeskive papir
Drevmaskine excentersliber
Holder burrelukning
Slibemiddelunderlag Papir
Antal udsugningshuller, med støvudsugning 6
Hulmønster, med støvudsugning rund perforering
Indhold, enhed stk.
Produkttype burrelåsslibeskive
Egnet til materiale aluminium; træ; kunststof
Materialegruppe multimateriale
Egnet til planslibning
Egenskaber med støvudsugning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100010666
EAN/GTIN 00051141555874
Producentnummer 7100010666
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vores 3M™ Hookit™ Paper D/F Disc 236U er udviklet til brug med en excentersliber. Den stærke C-papirbagside er rivefast og modstår kantslitage under aggressiv slibning. Skiven er harpiksbundet for at opnå varmebestandighed, hvilket yderligere øger holdbarheden og skæringen. Disse skiver har også en åben belægning og en belastningsresistent belægning for at forbedre støvhåndteringen og skærehastigheden. For maksimal støvudsugning skal du bruge denne skive med en 3M™ Hookit™ D/F-rondelle og en 3M™ excentersliber med støvsuger (begge sælges separat). Slibepapirrondeller skærer bedre og holder længere, når støv ikke forurener den slibende skæreflade. Støvhåndteringssystemet med 6 huller bruger en række jævnt fordelte huller i slibepapiret, som er på linje med hullerne i skiveblokken. Støv suges via et vakuumsystem gennem hullerne for at opsamle støv fra luften og arbejdsemnet, hvilket sikrer bedre arbejdsforhold, skivens ydeevne og den samlede produktivitet. Vi har givet denne skive en belastningsresistent belægning, der gør det muligt for skiven at fortsætte med at skære, selv når der slibes blødt træ, maling og andre materialer, der ellers ville tilstoppe skivens overflade og hindre slibeevnen. Belastningen reduceres yderligere af en åben belægning, hvilket betyder, at slibekornene er lidt adskilt fra hinanden, så støv kan slippe ud i stedet for at blokere kornenes skærekant. Det optimerer skærehastigheden og skivernes levetid. Sliberondeller fås i forskellige former, så de passer til forskellige elværktøjer og rondeller. En 3M™ Hookit™-rondelle kan nemt og sikkert fastgøres til en burrelåsrondelle (sælges separat) på en excentersliber. 3M™ Hookit™-rondeller er hurtige og nemme at skifte fra en type til en anden og kan genbruges igen og igen i løbet af rondellernes lange levetid (hvorimod rondeller med selvklæbende bagside normalt skal kasseres efter én gangs brug, da den selvklæbende bagside ikke vil sidde fast en anden gang). Vi valgte et slibemiddel af aluminiumoxid, som er populært blandt brancheeksperter på grund af dets hurtige slibning.

Fordel:

  • Aluminiumoxidmineral af høj kvalitet er holdbart, skærer hurtigt og fungerer godt på mange overflader
  • Den stærke C-vægt-papirbase understøtter aggressiv slibning og giver ekstra holdbarhed sammenlignet med lettere papirunderlag
  • Den åbne malingkonstruktion og belastningsbestandig belægning forhindrer for tidlig belastning af diskens overflade for at maksimere Cut og forlænge slidets levetid
  • 3M Hookit diske er nemme at udskifte og genbruge, hvilket maksimerer slibeevnen i hele diskens levetid
  • 3M Hookit-diske giver pålidelig fastgørelse og er nemme at udskifte og genbruge, hvilket maksimerer slibeevnen i hele diskens levetid

Anbefaling:

  • Til meget produktive slibeopgaver
  • Til generelle anvendelser på lak, primer, træ, metal, plast og kompositmaterialer - herunder glasfiber