3M™ Hookit™ papírový kotouč 236U, P400 C-weight, 5 in x NH, Die 500X, 50 ks/ks,250 ks/ks

Artiklové číslo: 7100010666
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 250 kusy
  • K objednání po násobcích: 250 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Označení výrobce 3M™ Hookit™ Paper Disc 236U; 3M™ Hookit™ Papier D/F-Scheibe 236U
Obsah 50 ks
Tvar kulatá
Nosný kotouč papír
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Suchý zip
Podklad brusného materiálu Papír
Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu 6
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Vhodné pro materiál hliník; dřevo; Plasty
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti S odsáváním prachu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100010666
EAN / GTIN 00051141555874
Číslo výrobce 7100010666
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Náš papírový kotouč 3M™ Hookit™ D/F 236U byl vyvinut pro použití s náhodnou orbitální bruskou. Silná C-papírová podložka je odolná proti roztržení a odolává opotřebení hran při agresivním broušení. Kotouč je spojen pryskyřicí pro tepelnou odolnost, což dále zvyšuje životnost a řezivost. Tyto kotouče jsou také vybaveny otevřeným povlakem a povlakem odolným proti zatížení, který zlepšuje řízení prachu a rychlost řezu. Pro maximální odsávání prachu používejte tento kotouč s kotoučovou podložkou 3M™ Hookit™ D/F a s náhodnou orbitální bruskou 3M™ s vysavačem (obojí se prodává samostatně). Brusné papírové kotouče lépe řežou a déle vydrží, když prach neznečišťuje brusný povrch. Systém řízení prachu se 6 otvory využívá řadu rovnoměrně rozmístěných otvorů v brusném materiálu, které jsou zarovnány s otvory v bloku kotouče. Otvory je nasáváno odsávání prostřednictvím vakuového systému, který zachycuje prach ze vzduchu a obrobku, čímž jsou zajištěny lepší pracovní podmínky, výkon kotouče a celková produktivita. Tento kotouč jsme opatřili povlakem odolným proti zatížení, který umožňuje kotouči pokračovat v řezání i při broušení měkkého dřeva, nátěrů a dalších materiálů, které by jinak ucpaly povrch kotouče a bránily brusným schopnostem. Zatížení je dále sníženo otevřeným povlakem, což znamená, že brusná zrna jsou od sebe mírně vzdálena, což umožňuje únik prachu a nebrání řezné hraně zrn. Tím se optimalizuje rychlost řezu a životnost kotoučů. Brusné kotouče jsou k dispozici v různých tvarech, aby se hodily k různým elektrickým nástrojům a kotoučům. Kotouč 3M™ Hookit™ lze pohodlně a pevně připevnit k záložní podložce s háčkem a smyčkou (prodává se samostatně) na náhodné orbitální brusce. Kotouče 3M™ Hookit™ lze rychle a snadno vyměnit z jednoho typu na druhý a lze je opakovaně používat po celou dobu jejich dlouhé životnosti (zatímco kotouče s lepicí podložkou se obvykle po jednom použití vyřazují, protože lepicí podložka podruhé nepřilne). Rozhodli jsme se pro brusivo z oxidu hlinitého, které je mezi odborníky v oboru oblíbené díky své rychlosti.

Výhoda:

  • Vysoce kvalitní oxid hlinitý je odolný, rychle řeže a funguje dobře na mnoha površích
  • Silná papírová základna C-hmotnost podporuje agresivní broušení a nabízí vyšší odolnost ve srovnání s lehčími papírovými substráty
  • Otevřená konstrukce nátěru a povlak odolný proti zatížení zabraňují předčasnému zatížení povrchu kotouče, aby se maximalizoval Cut a prodloužila životnost otěru
  • Kotouče 3M™ Hookit™ se snadno vymězují a znovu používají a maximalizují výkon broušení po celou dobu životnosti kotouče
  • Disky 3M™ Hookit™ poskytují spolehlivé připevnění a lze je snadno měnit a znovu používat, čímž se maximalizuje výkon broušení po celou dobu životnosti kotouče

Doporučení:

  • Pro vysoce produktivní broušení
  • Pro obecné aplikace na laky, základní nátěry, dřevo, kov, plasty a kompozitní materiály – včetně sklolaminátu