{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | 3M™ Hookit™ Paper Disc 236U; 3M™ Hookit™ Papier D/F-Scheibe 236U | |
| Contenido | 50 ud. | |
| Forma | Forma redonda | |
| Plato portante | papel | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora excéntrica | |
| Asiento | Sujeción de cierre por adherencia | |
| Soporte del abrasivo | Papel | |
| Número taladros de aspiración, Con aspiración de polvo | 6 | |
| Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo | Perforación redonda | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva con adherencia | |
| Para material | aluminio; madera; Plásticos | |
| Grupo de material | MultiMaterial | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies | |
| Características | Con aspiración de polvo |
| Número de artículo | 7100010666 | |
| EAN / GTIN | 00051141555874 | |
| Número del fabricante | 7100010666 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |