• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Paper Disc 236U, P400 C-weight, 5 in x NH, Die 500X, 50/Pac,250 ea/Case

Artikel-Nr.: 7100010666
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 3M™ Hookit™ Paper Disc 236U
Herstellerbezeichnung 3M™ Hookit™ Paper Disc 236U; 3M™ Hookit™ Papier D/F-Scheibe 236U
Inhalt 50 St.
Form rund
Trägerteller Papier
Antriebsmaschine Exzenterschleifer
Aufnahme Klett
Schleifmittelunterlage Papier
Anzahl Absauglöcher, mit Staubabsaugung 6
Lochbild, mit Staubabsaugung Rundlochung
Inhalt Einheit Stück
Produktart Klettschleifscheibe
Schleifmittel Aluminiumoxid Mineralpartikel (A)
geeignet für Material Aluminium; Holz; Kunststoffe
Werkstoffgruppe Multimaterial
geeignet zum Flächenschleifen
Eigenschaften mit Staubabsaugung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100010666
EAN / GTIN 00051141555874
Herstellernummer 7100010666
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Unsere 3M™ Hookit™ Papier D/F-Scheibe 236U wurde für den Einsatz mit einem Exzenterschleifer entwickelt. Die starke C-Papierunterlage ist reißfest und widersteht Kantenverschleiß bei aggressivem Schleifen. Die Scheibe ist für Hitzebeständigkeit mit Harz verklebt, was die Lebensdauer und Cut weiter erhöht. Diese Scheiben verfügen außerdem über eine offene Beschichtung und eine lastfeste Beschichtung, um das Staubmanagement und die Cut-Rate zu verbessern. Um eine maximale Staubabsaugung zu erzielen, verwenden Sie diese Scheibe mit einem 3M™ Hookit™ D/F Scheibenkissen und einem 3M™ Exzenterschleifer mit Vakuum (beide separat erhältlich). Schleifpapierscheiben Cut besser und halten länger, wenn der Staub nicht die Schnittfläche der Schleifmittel belasten. Das 6-Loch-Staubmanagementsystem verwendet eine Reihe gleichmäßig angeordneter Löcher im Schleifmittel, die auf die Löcher im Scheibenblock ausgerichtet sind. Die Ansaugung über ein Vakuumsystem wird durch die Öffnungen angesaugt, um Staub aus Luft und Werkstück zu sammeln, was für eine bessere Arbeitsbedingungen die Scheibenleistung und die Gesamtproduktivität sorgt. Wir haben dieser Scheibe eine belastungsfeste Beschichtung gegeben, die es der Scheibe ermöglicht, auch beim Schleifen von Weichholz, Farben und anderen Materialien, die andernfalls die Oberfläche der Scheibe verstopfen und die Schleiffähigkeit behindern würden, weiter zu schneiden. Die Belastung wird durch eine offene Beschichtung weiter reduziert, was bedeutet, dass die Schleifkörner leicht voneinander entfernt sind, sodass Staub entweichen kann, anstatt die Schneidkante der Körner zu behindern. Dadurch werden die Cut-Rate und die Lebensdauer der Scheiben optimiert. Schleifscheiben sind in verschiedenen Formen erhältlich, um verschiedene Power-Werkzeuge und -Scheiben zu montieren. Eine 3M™ Hookit™ Disc lässt sich bequem und fest an einem Klettverschluss-Backup-Disc-Pad (separat erhältlich) auf einem Exzenterschleifer befestigen. 3M™ Hookit™ Discs lassen sich beim Wechsel von einer Sorte zur anderen schnell und einfach wechseln und können über die lange Lebensdauer der Discs immer wieder verwendet werden (während Discs mit Klebefolie in der Regel nach einem Gebrauch entsorgt werden, da die Klebefolie nicht ein zweites Mal wieder haftet). Wir haben uns für ein Aluminiumoxid-Schleifmittel entschieden, das aufgrund seiner fas bei Industrieexperten beliebt ist

Vorteil:

  • Hochwertiges Aluminiumoxid-Mineral ist langlebig, schneidet schnell und arbeitet auf vielen Oberflächen gut
  • Die starke Papierunterlage mit C-Gewicht unterstützt aggressives Schleifen und bietet im Vergleich zu leichteren Papieruntergründen eine zusätzliche Haltbarkeit
  • Die offene Lackkonstruktion und die lastfeste Beschichtung verhindern eine vorzeitige Belastung der Scheibenoberfläche, um Cut zu maximieren und die Lebensdauer des Abriebs zu verlängern
  • 3M™ Hookit™ Scheiben lassen sich leicht austauschen und wiederverwenden, wodurch die Schleifleistung während der Lebensdauer der Scheibe maximiert wird
  • 3M™ Hookit™ Scheiben bieten eine zuverlässige Befestigung und sind leicht zu wechseln und wiederzuverwenden, wodurch die Schleifleistung während der Lebensdauer der Scheibe maximiert wird

Empfehlung:

  • Für hochproduktive Schleifanwendungen
  • Für allgemeine Anwendungen auf Lack, Grundierung, Holz, Metall, Kunststoff und Verbundwerkstoffen – einschließlich Glasfaser

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb