Beskrivelse:
Vores højtydende 3M™ VHB™ Structural Glazing Tape B23F er en dobbeltsidet, højtydende akrylbaseret klæbemiddeltape med holdbar ydeevne og fuld hærdning. Den er ideel til limning af arkitektoniske paneler og glasfacader. Anvendelserne omfatter montering af glas på metalrammer i glasvægssystemer. Den kan erstatte almindeligt anvendte mekaniske fastgørelsesmidler, pakninger eller strukturelle silikoneforseglingsmidler. Anvendelsespræstationer og testresultater viser den fremragende holdbarhed, UV-bestandighed og temperaturbestandighed af den kemiske sammensætning af akryl i 3M VHB-tape. Denne tape opfylder den europæiske tekniske godkendelse ETA-09/0024, og hver anvendelse af 3M VHB Structural Glazing Tape testes på projektspecifik basis. Retningslinjerne for anvendelse er baseret på testresultaterne fra 3M's tekniske service. Disse projektspecifikke retningslinjer for anvendelse udleveres til kunden og skal følges under glaslimningsprocessen. En ukonventionel højtydende dobbeltklæbende tape I 1980 opfandt 3M de revolutionerende VHB-tapes. Disse unikke tapes kombinerer formbarhed med kraftig vedhæftning. VHB-produktfamilien omfatter tapes med ekstremt høj vedhæftning til en lang række materialer. 3M VHB-tape er et gennemprøvet alternativ til skruer, nitter, svejsninger og andre former for mekaniske befæstelser. Anvendelserne spænder fra mobiltelefoner og elektroniske motorvejsskilte til køleskabe, arkitektoniske vinduer og højhuse til et eller flere trin i monterings-, fastgørelses- og forseglingsprocessen. Denne anerkendte og pålidelige tape giver en ensartet klæbestyrke, enestående holdbarhed og fremragende modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og fugt. 3M står bag alle sine produkter og står altid til rådighed for produktanvendelse og teknisk support. 3M VHB-tapes dokumenterede pålidelighed 3M VHB-tape giver øget bindingsstyrke på en måde, som mekaniske fastgørelsesmidler ikke kan. Denne tape forbedrer udseendet af færdige produkter ved at eliminere behovet for nitter og skruer, samtidig med at den giver øjeblikkelig styrke i brug. I de fleste tilfælde er det hurtigere at fastgøre med 3M VHB-tape end at bore eller fastgøre med flydende klæbemiddel. Disse alsidige tapes kan bruges til indendørs og udendørs applikationer, herunder vindues-, dør- og skiltemontering, elektronik, byggeri og mange andre industrielle applikationer. 3M VHB er modstandsdygtig over for kemikalier, UV-stråling og ekstremt høje og lave temperaturer. Den unikke kemiske sammensætning af akryl giver øget vedhæftning og modstandsdygtighed over for ændringer over tid. Du får derfor glæde af en langtidsholdbar, effektiv og pålidelig tape. Udvikling af bedre løsninger gennem videnskab og innovation 3M's Industrial Adhesives and Tapes Division beskæftiger sig med videnskaben om vedhæftning for at udvikle innovative løsninger, der forbedrer design- og fremstillingsprocesserne i virksomheder over hele verden. 3M's teknologier er designet til at hjælpe kunderne med at bringe konkurrencedygtige produkter på markedet hurtigere og mere effektivt.
Fordel:
- Hurtig og nem limning og kraftfuld og holdbar holdbarhed
- Øjeblikkelig holdbarhed på grund af trykfølsomt klæbemiddel
- Næsten usynlig klæbebinding sikrer et optimeret design
- 2.3 mm tyk, dobbeltsidet, højtydende akrylbaseret klæbebånd i sort med høj klæbestyrke
- Kan erstatte mekaniske fastgørelsesanordninger (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruning, svejsning og rengøring
- Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød
- Skaber en permanent forsegling mod vand, fugt osv.
- Tillader brug af tyndere, lettere og ujævne materialer
- Ideel til glasfacadeelementer
Anbefaling:
- Muligheden for brug kontrolleres og godkendes projekt for projekt og udelukkende af 3M applikationsingeniører
- Til indendørs og udendørs brug
- Til fastgørelse af glasfacadeelementer