• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Ruban de vitrage structurel 3M™ VHB™ B23F, Noir, 20 mm x 16.5 m, 2.3 mm

Réf.: 7100006205
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 3 Unité
  • Etapes de la commande : 3 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7100006205
EAN / GTIN 04046719193127
Réf. fabricant 7100006205
Article hors catalogue L01310 74
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le ruban de vitrage structurel B23F 3M ™ VHB ™ est un ruban de mousse acrylique double face durcissable, durable et de haute performance. Idéal pour coller des panneaux architecturaux et des façades en verre. Il est utilisé pour fixer le verre aux cadres , remplaçant les attaches mécaniques, les joints d'étanchéité ou les mastics de silicone structurels couramment utilisés. Les performances des applications et les résultats des tests démontrent la durabilité, la résistance aux UV et les performances thermiques exceptionnelles de la composition chimique de la mousse acrylique du ruban VHB ™. Cette bande a un agrément technique européen - ETA-09/0024.

Avantage(s):

  • La performance des applications existantes et les résultats des tests réalisés révèlent la durabilité ainsi que la performance exceptionnelle en température de la mousse acrylique 3M ™ VHB ™
  • Mise en œuvre économique et procédé d’assemblage ultra-rapide
  • Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.
  • Ruban adhésif double face en mousse acrylique haute performance, noir, épaisseur 2,3 mm, hautes performances

Recommandation(s):

  • Utilisé pour fixer des panneaux de verre sur des cadres métalliques dans des systèmes de murs en verre, des vitrines de magasin et des portes commerciales, des puits de lumière ou des dômes