3M™ VHB™ Structurele Beglazingstape B23F, Zwart, 20 mm x 16.5 m, 2.3 mm

Artikelnummer: 7100006205
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100006205
EAN/GTIN 04046719193127
Nummer fabrikant 7100006205
L-nummer L01310 74

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Geen dure machines nodig
Totale lengte: 165 m
Totale breedte: 20 mm
Snelle en eenvoudige aansluitingen

Omschrijving:

3M™ VHB™ Structural Glazing Tape B23F is onze hoogwaardige, zwarte, dubbelzijdige, drukgevoelige acrylschuimtape met een dikte van 2,3 mm. De tape is ideaal voor het hechten van architecturale panelen en glazen facades.

Kenmerk:

Snelle en gemakkelijke verlijming en hoogwaardige, langdurige duurzaamheid// Geavanceerde ontwerpopties
Geen dure machines nodig// Onmiddellijke gebruikssterkte dankzij drukgevoelige kleefstof
Geen droogtijd// Vrijwel onzichtbare lijmverbinding zorgt voor een optimaal ontwerp
2,3 mm dikke, dubbelzijdige, hoogwaardige zwarte kleefband op acrylbasis met hoge kleefkracht// Vereist minder opslagruimte
Kan mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare kleefstoffen vervangen, bespaart boren, slijpen, afwerken, schroeven, lassen en reinigen// Snelle en gemakkelijke verbindingen
Hoge dynamische belastingsabsorptie vermindert trillingen en schokken// Verlaagt de productiekosten.
Voldoet aan de eisen voor structurele beglazing en andere glazen gevelconstructies// Creëert een permanente afdichting tegen water, vocht, enz.
Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk// Europese technische goedkeuring - ETA-09/0024 Goedkeuring
Ideaal voor glazen gevelelementen

Tip:

Het mogelijke gebruik wordt per project en uitsluitend door de toepassingstechnici van 3M gecontroleerd en goedgekeurd.
Voor gebruik binnen en buiten
Voor de bevestiging van glazen gevelelementen