• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

3M™ oboustranná vysoce účinná lepicíoboustranná vysoce účinná lepicí B23F, černá, 20 mm x 16,5 m, 2,3 mm

Artiklové číslo: 7100006205
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100006205
EAN / GTIN 04046719193127
Číslo výrobce 7100006205
L-číslo L01310 74
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Naše vysoce výkonná lepicí páska 3M™ VHB™ Structural Glazing Tape B23F je oboustranná, vysoce výkonná lepicí páska na bázi akrylátu s trvanlivými vlastnostmi a plným vytvrzením. Je ideální pro lepení architektonických panelů a skleněných fasád. Mezi aplikace patří upevnění skla na kovové rámy v systémech prosklených stěn. Může nahradit běžně používané mechanické spojovací prvky, těsnění nebo strukturální silikonové tmely. Aplikační výkon a výsledky testů ukazují vynikající trvanlivost, odolnost proti UV záření a teplotní odolnost akrylátového chemického složení pásek 3M VHB. Tato páska splňuje evropské technické schválení ETA-09/0024 a každá aplikace pásky 3M VHB Structural Glazing Tape je testována na základě konkrétního projektu. Pokyny pro aplikaci vycházejí z výsledků testů technického servisu 3M. Tyto pokyny pro aplikaci specifické pro daný projekt jsou poskytovány zákazníkovi a musí být dodržovány během procesu lepení skla. Netradiční vysoce výkonná oboustranná páska V roce 1980 vynalezla společnost 3M revoluční pásky VHB. Tyto jedinečné pásky kombinují přizpůsobivost se silnou přilnavostí. Řada výrobků VHB zahrnuje pásky s extrémně vysokou přilnavostí k nejrůznějším materiálům. Pásky 3M VHB jsou osvědčenou alternativou ke šroubům, nýtům, svárům a dalším formám mechanického spojovacího materiálu. Použití sahá od mobilních telefonů a elektronických dálničních značek až po chladničky, architektonická okna a výškové budovy pro jeden nebo více kroků v procesu montáže, upevňování a utěsňování. Tato renomovaná a spolehlivá páska nabízí stálou pevnost spoje, vynikající trvanlivost a vynikající odolnost proti rozpouštědlům a vlhkosti. Společnost 3M stojí za všemi svými výrobky a je vždy k dispozici pro aplikaci výrobků a technickou podporu. Osvědčená spolehlivost pásky 3M VHB Páska 3M VHB poskytuje zvýšenou pevnost spoje způsobem, který mechanické spojovací prvky nedokážou zajistit. Tato páska zlepšuje vzhled hotových výrobků tím, že eliminuje potřebu nýtů a šroubů a zároveň poskytuje okamžitou pevnost při použití. Ve většině případů je upevnění pomocí pásky 3M VHB rychlejší než vrtání nebo upevnění pomocí tekutého lepidla. Tyto univerzální pásky lze použít pro vnitřní i venkovní aplikace, včetně montáže oken, dveří a nápisů, elektroniky, stavebnictví a mnoha dalších průmyslových aplikací. Pásky 3M VHB jsou odolné vůči chemikáliím, UV záření a extrémně vysokým i nízkým teplotám. Unikátní akrylátové chemické složení zajišťuje zvýšenou přilnavost a odolnost proti změnám v čase. Můžete tak využívat výhod dlouhotrvající, účinné a spolehlivé lepicí pásky. Vývoj lepších řešení díky vědě a inovacím Divize průmyslových lepidel a pásek společnosti 3M se zabývá vědou o přilnavosti a vyvíjí inovativní řešení, která zlepšují konstrukční a výrobní procesy podniků po celém světě. Technologie 3M jsou navrženy tak, aby pomáhaly zákazníkům rychleji a efektivněji uvádět na trh konkurenceschopné výrobky.

Výhoda:

  • Rychlé a snadné lepení a silná a odolná odolnost
  • Okamžitá odolnost díky lepidlu citlivému na tlak
  • Téměř neviditelné lepení zajišťuje optimalizovaný design
  • 2,3 mm silný, oboustranný, vysoce výkonný akrylový lepicí páska v černé barvě s vysokou pevností lepidla
  • Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, šetří vrtání, broušení, dokončování, šroubování, svařování a čištění
  • Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
  • Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
  • Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
  • Ideální pro skleněné fasádní prvky

Doporučení:

  • Možnost použití je kontrolována a schválena na základě projektu a výhradně aplikačními inženýry 3M
  • Pro vnitřní a venkovní použití.
  • Pro upevnění skleněných fasádních prvků