Vanádiové kombinované kliešte, lesklé, 2 komponentné rukoväte, Celková dĺžka: 160

Č. pol.: 702995 160
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
913 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 160 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ 2 mm
Rezacie hodnoty klavírny drôt do ⌀ 1,5 mm
Norma DIN ISO 5746
Vlastnosť čeľustí zvnútra ozubené
Rukoväť Viaczložkový plášť
Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC), korpus klieští zápustkovo kovaný
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch svetlý
bez iskier nie
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 702995 160
EAN/GTIN 4045197887313
Číslo výrobcu 702995 160
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Ozubené čeľuste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 64 HRC), vhodné aj pre drôt Piano.
Kliešte lesklé, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

Norma:

DIN ISO 5746

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ; zápustkovo kovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka