Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla, svetle, z dvokomponentno prevleko ročajev, Celotna dolžina: 160mm

Št. art.: 702995 160
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
915 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 160 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 2 mm
Za rezanje klavirske žice do ⌀ 1,5 mm
Standard DIN ISO 5746
Lastnosti čeljusti znotraj nazobljene
Ročaj Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC), telo klešč kovano v utopu.
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina svetle
brez iskrenja Ne
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 702995 160
EAN/GTIN 4045197887313
Številka proizvajalca 702995 160
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC), primerno tudi za klavirsko žico.
Klešče svetle, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:

DIN ISO 5746

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu.