{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | SR 114-018-L2.50 Torx Schraube | |
| Skruehovedform | cylinderhoved | |
| Hoved, udvendig diameter e | 7,5 mm | |
| Med krave | nej | |
| Nominel længde L | 25 mm | |
| Gevindstørrelse d1 | M4 | |
| Venstregevind | nej | |
| Drevprofil | TORX®, indvendigt | |
| Drevstørrelse | T15 | |
| Overflade | blank | |
| Skaftudførelse | Delgevind | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | maskinskrue | |
| Gevindtype | metrisk ISO-standardgevind | |
| Gennemboret | nej | |
| Materiale | stål |
| Artikelnummer | 7006136 | |
| EAN/GTIN | 7291075420685 | |
| Producentnummer | 7006136 | |
| L-nummer | L24000 715 |