SR 114-018-L2.50 Šroub Torx

Artiklové číslo: 7006136
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 kusy
  • K objednání po násobcích: 5 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SR 114-018-L2.50 Torx Schraube
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
Vnější průměr hlavy e 7,5 mm
S nákružkem ne
Jmenovitá délka L 25 mm
Rozměr závitu d1 M4
Levý závit ne
Profil pohonu TORX® vnitřní
Velikost pohonu T15
Povrch lesklá, čistá
Provedení stopky Částečný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Strojový šroub
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Provrtané ne
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7006136
EAN / GTIN 7291075420685
Číslo výrobce 7006136
L-číslo L24000 715

Popis

Popis:

Šroub Torx SR 114-018-L2.50